Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox AR 2 Frontrahmen Schwarz Passend für (Display): LC-Display 2-stellig ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q16856
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     AR 2
EAN/GTIN:
     4016138141542
Suchbegriffe:
LCD Display-Rahmen
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Für 2 stellige LC-Anzeige bzw. LED-Anzeige.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ:
AR 2
Material:
ABS
Montageart:
Gewindebolzen M3 rückseitig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Frontrahmen
Passend für:
LC-Display 2-stellig
Ausschnitt Innen (Höhe):
19 mm
Ausschnitt Innen (Breite):
26 mm
Produkt-Art:
Frontrahmen
Weitere Suchbegriffe: lcd display-rahmen, Strapubox, lcd inverter, lcd-inverter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,36*
€ 2,31*
1 Tag
80
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,32*
6 Tage
80
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,17*
€ 14,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Strapubox
FS 21 Klar
ab € 0,88*
Sonstiges
Strapubox
FS 21 Rot
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.