Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox AR 2 Frontrahmen Schwarz Passend für (Display): LC-Display 2-stellig ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-148628-BP
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     AR 2
EAN/GTIN:
     4016138141542
Suchbegriffe:
LCD Display-Rahmen
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Strapubox AR 2 Frontrahmen Schwarz Passend für (Display): LC-Display 2-stellig ABS

Frontrahmen für 2stellige LC-Anzeige

Für 2 stellige LC-Anzeige bzw. LED-Anzeige.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausschnitt Innen (Breite): 26 mm · Ausschnitt Innen (Höhe): 19 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS · Montageart (LEDs): Gewindebolzen M3 rückseitig · Passend für (Display): LC-Display 2-stellig · Typ: AR 2

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Strapubox
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Display):
LC-Display 2-stellig
Montageart (LEDs):
Gewindebolzen M3 rückseitig
Material:
ABS
Ausschnitt Innen (Höhe):
19 mm
Ausschnitt Innen (Breite):
26 mm
Typ:
AR 2
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Frontrahmen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: lcd display-rahmen, Strapubox, AR 2, lcd inverter, lcd-inverter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,36*
€ 2,31*
Lager 102
80
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,32*
6 Tage
80
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,17*
€ 14,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Strapubox
FS 21 Klar
ab € 0,88*
Sonstiges
Strapubox
FS 21 Rot
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.