Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Strapubox AR 2 Frontrahmen Schwarz Passend für (Display): LC-Display 2-stellig ABS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004878
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     AR 2
EAN/GTIN:
     4016138141542
Suchbegriffe:
LCD Display-Rahmen
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
3er Pack Strapubox AR 2 Frontrahmen Schwarz Passend für (Display): LC-Display 2-stellig ABS

Für 2 stellige LC-Anzeige bzw. LED-Anzeige.

Kategorie: Frontrahmen
Typ: AR 2
Passend für: LC-Display 2-stellig
Montageart: Gewindebolzen M3 rückseitig
Material: ABS
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Produkt-Art: Frontrahmen
Ausschnitt Innen (Höhe): 19 mm
Ausschnitt Innen (Breite): 26 mm
Hersteller-Nr.: AR2
EAN: 4016138141542
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Für Ziffernhöhe: 13 mm

Weitere Suchbegriffe: lcd display-rahmen, Strapubox, AR 2, lcd inverter, lcd-inverter, led frontrahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,36*
€ 2,30*
1 Tag
80
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,32*
Lager 1039
80
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,20*
€ 14,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,84*
€ 17,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,11*
€ 15,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,03*
€ 14,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Strapubox
FS 21 Klar
ab € 0,88*
Sonstiges
Strapubox
FS 21 Rot
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.