Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox AR 3,5A Frontrahmen Schwarz Passend für (Display): LC-Display 3.5-stellig Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q16371
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     AR 3,5 A
EAN/GTIN:
     4016138148640
Suchbegriffe:
LCD Display-Rahmen
lcd display-rahmen
Professioneller Industrierahmen für die gängigsten LED-Anzeigen. Dieser Rahmen gibt jedem Gerät den letzten "Schliff" und einen professionellen Charakter.
Lieferumfang:
Rote Farbfilterscheibe.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ:
AR 3,5 A
Material:
Kunststoff
Montageart:
Gewindebolzen M3 rückseitig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Frontrahmen
Passend für:
LC-Display 3.5-stellig
Ausschnitt Innen (Höhe):
19 mm
Ausschnitt Innen (Breite):
44 mm
Produkt-Art:
Frontrahmen
Weitere Suchbegriffe: Strapubox, AR 3, 5 A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,22*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,23*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 5,25*
€ 7,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.