| |
|
| Artikel-Nr.: 102-148504-BP Herst.-Nr.: AR 3,5 A EAN/GTIN: 4016138148640 |
| |
|
| | |
| Strapubox AR 3,5 A Frontrahmen Schwarz Passend für (Display): LC-Display 3.5-stellig Kunststoff
Frontrahmen für Digital-Anzeigen
Professioneller Industrierahmen für die gängigsten LED-Anzeigen. Dieser Rahmen gibt jedem Gerät den letzten "Schliff" und einen professionellen Charakter.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausschnitt Innen (Breite): 44 mm · Ausschnitt Innen (Höhe): 19 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Montageart (LEDs): Gewindebolzen M3 rückseitig · Passend für (Display): LC-Display 3.5-stellig · Typ: AR 3,5 A · Weitere technische Daten: Für Ziffernhöhe: 13 mm
Lieferumfang: Rote Farbfilterscheibe.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Strapubox | Farbe: | schwarz | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Passend für (Display): | LC-Display 3.5-stellig | Montageart (LEDs): | Gewindebolzen M3 rückseitig | Material: | Kunststoff | Ausschnitt Innen (Höhe): | 19 mm | Ausschnitt Innen (Breite): | 44 mm | Typ: | AR 3|ツ|5 A | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Frontrahmen | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Strapubox, AR 3, 5 A |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,06* | € 3,19* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,21* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,70* | € 8,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|