Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox AR 3,5A Frontrahmen Schwarz Passend für (Display): LC-Display 3.5-stellig Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strapubox
Strapubox
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004799
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     AR 3,5 A
EAN/GTIN:
     4016138148640
Suchbegriffe:
LCD Display-Rahmen
lcd display-rahmen
Strapubox AR 3,5A Frontrahmen Schwarz Passend für (Display): LC-Display 3.5-stellig Kunststoff

Professioneller Industrierahmen für die gängigsten LED-Anzeigen. Dieser Rahmen gibt jedem Gerät den letzten "Schliff" und einen professionellen Charakter.

Kategorie: Frontrahmen
Typ: AR 3,5 A
Passend für: LC-Display 3.5-stellig
Montageart: Gewindebolzen M3 rückseitig
Material: Kunststoff
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Ausschnitt Innen (Höhe): 19 mm
Produkt-Art: Frontrahmen
Ausschnitt Innen (Breite): 44 mm
Hersteller-Nr.: AR3,5A
EAN: 4016138148640
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Für Ziffernhöhe: 13 mm

Lieferumfang: Rote Farbfilterscheibe.

Weitere Suchbegriffe: Strapubox, AR 3, 5 A, lcd inverter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,22*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,23*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 5,25*
€ 7,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.