Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa luup Handtuchhalter Klebstoff Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q159872
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40290-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448448019
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
tesa handtuchhalter
Dank der Klebelösung können Sie bei der Montage des tesa® luup Handtuchhalters auf Bohren verzichten. Sie benötigen keinen Dübel und keine Schraube. So vermeiden Sie Lärm, Staub und Schäden am Untergrund. Nachdem Sie den Befestigungsadapter angebracht und mit der Klebmasse gefüllt haben, warten Sie 12 Stunden und können den Handtuchhalter anbringen. Trotz der starken Haltekraft können Sie ihn jederzeit entfernen und mit einem neuen Adapter (BK20) wiederverwenden. Auch optisch ist der elegante Handtuchhalter eine Bereicherung für jedes Bad.
Features:
Inkl. Klebelösung
Weitere Informationen:
Höhe:
86 mm
Länge:
485 mm
Farbe:
grau
Breite:
50 mm
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich + EUH 212: Achtung! Bei der Verwendu
Montageart:
Klebstoff
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Chrom (glänzend)
Produkt-Art:
Handtuchhalter
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, handtuchhalter grau, tesa, luup
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,60*
€ 49,47*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 37,81*
€ 49,48*
€ 3,50*
ab € 56,31*
€ 72,76*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 82,21*
€ 102,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40297-00000
ab € 22,07*
Ähnlich
tesa
40296-00000
ab € 21,93*
Ähnlich
tesa
40292-00000-00
ab € 15,22*
Ähnlich
tesa
40298-00000-00
ab € 38,01*
Ähnlich
tesa
40291-00000-00
ab € 9,11*
Ähnlich
tesa
Q159332
ab € 19,26*
Ähnlich
tesa
40293-00000-00
ab € 27,53*
Ähnlich
tesa
40294-00000-00
ab € 34,88*
Ähnlich
tesa
40289-00000-00
ab € 27,37*
Ähnlich
tesa
40287-00000-00
ab € 18,29*
Ähnlich
tesa
40288-00000-00
ab € 22,90*
Ähnlich
tesa
40300-00000-00
ab € 19,18*
Ähnlich
tesa
40299-00000
ab € 21,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.