Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa luup Handtuchstange Klebstoff Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa
Tesa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004735
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40293-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448448040
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
tesa handtuchhalter
Tesa luup Handtuchstange Klebstoff Metall

Inkl. Klebelösung

Dank der patentierten Klebelösung können Sie bei der Montage des tesa® luup Handtuchhalters auf Bohren verzichten. Sie benötigen keinen Dübel und keine Schraube. So vermeiden Sie Lärm, Staub und Schäden am Untergrund. Nachdem alle Vorbereitungen getroffen und die Befestigungsadapter mit der Klebmasse gefüllt haben, warten Sie 12 Stunden und können den Handtuchhalter anbringen. Trotz des starken Haltes können Sie ihn jederzeit entfernen und mit einem neuen Adapter (BK20-2) wiederverwenden. Auch optisch ist der Handtuchhalter zum Kleben eine Bereicherung für jedes Bad.

Kategorie: Handtuchstange
Herstellerfarbe: Chrom (glänzend)
Montageart: Klebstoff
Material: Metall
Breite: 70 mm
Höhe: 50 mm
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 600 mm
Produkt-Art: Handtuchstange
Hersteller-Nr.: 40293-00000-00
EAN: 4042448448040
Breite: 140 mm
Bruttogewicht: 0.138 kg
Farbe: chrom
Höhe: 100 mm
Marke: Tesa
Material: Metall
Tiefe: 50 mm

Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, handtuchhalter grau, 4042448448040, tesa, 40293-00000-00, luup
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,50*
€ 37,88*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 28,16*
€ 37,89*
€ 3,50*
ab € 51,92*
€ 67,01*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 63,21*
€ 81,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40297-00000
ab € 22,07*
Ähnlich
tesa
40296-00000
ab € 22,00*
Ähnlich
tesa
40292-00000-00
ab € 15,16*
Ähnlich
tesa
40298-00000-00
ab € 38,10*
Ähnlich
tesa
40291-00000-00
ab € 9,12*
Ähnlich
tesa
40290-00000-00
ab € 36,60*
Ähnlich
tesa
Q159332
ab € 19,23*
Ähnlich
tesa
40294-00000-00
ab € 34,91*
Ähnlich
tesa
40289-00000-00
ab € 27,42*
Ähnlich
tesa
40287-00000-00
ab € 18,39*
Ähnlich
tesa
40288-00000-00
ab € 22,77*
Ähnlich
tesa
40300-00000-00
ab € 19,25*
Ähnlich
tesa
40299-00000
ab € 21,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.