Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchhalter Luup 2-armig verchromt inkl. Klebelösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchhalter Luup 2-armig verchromt inkl. Klebelösung
Handtuchhalter Luup 2-armig verchromt inkl. Klebelösung
Handtuchhalter Luup 2-armig verchromt inkl. Klebelösung
Handtuchhalter Luup 2-armig verchromt inkl. Klebelösung
Artikel-Nr.:
     467-#TESA40290-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40290-00000
EAN/GTIN:
     4042448448019
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
tesa handtuchhalter
  • Dank der patentierten Klebelösung können Sie bei der Montage des tesa luup Handtuchhalters auf Bohren verzichten.
  • Sie benötigen keinen Dübel und keine Schraube.
  • So vermeiden Sie Lärm, Staub und Schäden am Untergrund.
  • Nachdem Sie den Befestigungsadapter angebracht und mit der Klebmasse gefüllt haben, warten Sie 12 Stunden und können den Handtuchhalter anbringen.
  • Trotz der Haltekraft von bis zu 6kg können Sie ihn jederzeit entfernen und mit einem neuen Adapter (BK20) wiederverwenden.
  • Auch optisch ist der elegante Handtuchhalter eine Bereicherung für jedes Bad.
  • Abmessung: HxBxT 86x50x485mm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.4440 kg
Farbe:
chrom
Höhe:
86 mm
Marke:
Tesa
Material:
Metall
Tiefe:
485 mm
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, handtuchhalter grau, Badetuchhalter, Badetuchstange40290, Handtuchlater
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,68*
€ 49,68*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 37,58*
€ 49,70*
€ 3,50*
ab € 56,22*
€ 72,83*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 81,82*
€ 102,79*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40297-00000
ab € 21,95*
Ähnlich
tesa
40296-00000-00
ab € 21,92*
Ähnlich
tesa
40292-00000-00
ab € 15,23*
Ähnlich
tesa
40298-00000-00
ab € 38,08*
Ähnlich
tesa
40291-00000-00
ab € 9,09*
Ähnlich
tesa
Q159332
ab € 19,13*
Ähnlich
tesa
40293-00000-00
ab € 27,47*
Ähnlich
tesa
40294-00000-00
ab € 34,88*
Ähnlich
tesa
40289-00000-00
ab € 27,55*
Ähnlich
tesa
40287-00000-00
ab € 18,29*
Ähnlich
tesa
40300-00000-00
ab € 19,18*
Ähnlich
tesa
40288-00000
ab € 22,91*
Ähnlich
tesa
40299-00000
ab € 21,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.