Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M EAR PN01005 Tri-Flange Gehörschutzstöpsel 29 dB mehrweg EN 352-2 100 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q106622
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PN01005
EAN/GTIN:
     5015415107270
Suchbegriffe:
3M EAR
Tri-Flange
7000052850
gehörschutz
Die wiederverwendbaren 3M™ TRI FLANGE™ Gehörschutzstöpsel bieten dauerhaften, komfortablen Schutz gegen Lärm (SNR=29 dB). Durch ihr patentiertes 3 Lamellen Design passen sie sich flexibel an die Form des Gehörgangs an und sind besonders angenehm zu tragen. Das flexible Material ist waschbar und besonders haltbar – daher können die Stöpsel vielfach verwendet werden. Die Anwendung ist einfach: Die Gehörschutzstöpsel werden über die Stiele schnell und hygienisch eingesetzt. Die auffällige Vinyl Kordel (PN01005) verhindert den Verlust.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Normen:
EN 352-2
Ausführung:
mehrweg
Besonderheiten:
inkl. Kordel
EN Norm:
EN 352-2
Herstellerfarbe:
Gelb
SNR-Wert:
29 dB
Produkt-Art:
Gehörschutzstöpsel
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 129,89*
€ 150,63*
Lager 615
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 127,07*
€ 151,84*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 131,31*
€ 151,85*
1 Tag
9
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 133,82*
€ 154,45*
1 Tag
9
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 134,43*
€ 155,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 151,84*
€ 180,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 149,64*
€ 178,07
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 148,20*
€ 176,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 138,20*
€ 164,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 133,18*
€ 158,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 127,07*
€ 151,21
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,2707* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.