Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel TRI FLANGE EN 352-2 SNR 29 dB 100 PA/Krt.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3M™ E-A-R™ Tri-Flange™ Gehörschutzstöpsel, 29 dB, PVC-Kordel, 100 Paare/Packung, PN-01-005
3M™ E-A-R™ Tri-Flange™ Gehörschutzstöpsel, 29 dB, PVC-Kordel, 100 Paare/Packung, PN-01-005
Artikel-Nr.:
     1498-4000370204
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000052850
EAN/GTIN:
     5015415107270
Suchbegriffe:
Gehörschutz
Gehörschutzstöpsel
Ohrenschutz
Ohropax
vorgeformt · lamellenförmig · keine Größenanpassung notwendig · die Stöpsel lassen sich durch den Stiel sauber und schnell einsetzen · weiche, flexible Flansche passen sich der Form des Gehörganges an · mit Vinyl-Kordel · wiederverwendbarEN 352-2 / (SNR) = 29 dB / H-Wert = 29 dB / M-Wert = 27 dB / L-Wert = 24 dBWeitere technische Eigenschaften:· L-Wert: 24dB· Eigenschaft: wiederverwendbar, mit Kordel, Lamellen· M-Wert: 27dB· H-Wert: 29dB
Weitere Informationen:
Ausführung:
100 Paar / Karton
Farbe:
gelb
Marke:
3M
SNR:
29 dB
Norm:
EN 352-2
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ohrstoepsel, Stöpsel
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 129,89*
€ 150,63*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 126,06*
€ 150,79*
1 Tag
25
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 131,31*
€ 151,85*
Lager 1498
9
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 133,82*
€ 154,45*
1 Tag
9
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 134,43*
€ 155,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 154,45*
€ 183,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 153,10*
€ 182,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,92*
€ 172,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 140,12*
€ 166,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 133,82*
€ 159,25
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,3382* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.