Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016950 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5015415107270 |
| | |
|
| | |
| 3M Gehörschutzstöpsel Tri Flange mit Kordel (Box a 100 Paar)
Ausführung: - Weiche, flexible Flansche passen sich der Form des Gehörgangs an
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Stiel ermöglicht schnelles, sauberes Einsetzen
- Leicht zu reinigen
- Bequem zu tragen
- Keine Größenanpassung notwendig
- Silikon-Stöpsel mit 3 Lamellen
- Vorgeformt und lamellenförmig mit Vinylkordel
- Dämmwerte: SNR = 29 dB(A), H = 29 dB(A), M = 27 dB(A), L = 24 dB(A)
- Zulassung/Norm: EN 352-2
RNR* 94 dB(A) –105 dB(A) Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm. Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Internetfarbe: | gelb | SNR-Wert: | 29 dB | Art: | Gehörschutzstöpsel | Hersteller: | 3M | Ausführung: | Gehörschutz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 129,89* | € 150,63* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 126,06* | € 150,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 131,31* | € 151,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 133,82* | € 154,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 134,43* | € 155,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,2989* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|