Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M HF-803SD Atemschutz Halbmaske ohne Filter Größe: L EN 140 DIN 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q106202
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF-803SD
EAN/GTIN:
     4054596591660
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Die Halbmasken der 3M™ Secure Click™ HF 800 Serie sind dazu bestimmt, in Verbindung mit dem dazugehörigen Filtersortiment wirkungsvoll und komfortabel vor vielen der gängigen Gase, Dämpfe und Partikel im Industrieumfeld zu schützen. Sie sind in drei Größen erhältlich und mit einer Sprechmembran ausgestattet, um die Kommunikation während der Arbeit zu erleichtern.

Niedriger Atemwiderstand: Leichteres Atmen und Komfort durch das weltweit erste 4 fach Luftstrom Filtersystem. Zwei Dual Luftstrom Filter an der Atemschutzmaske bilden zusammen vier Luftstromwege für eine leichtere Atmung.

Einfache Handhabung: Die neue 3M™ Secure Click™ Serie zeichnet sich durch eine schnelle und einfache Filterverbindung aus. Sie funktioniert so einfach wie ein Sicherheitsgurt. Filter einfach in das vorgesehene Anschlussstück ausrichten und einrasten, bis Sie ein Klicken hören. Dann können Sie sicher sein, dass die Filter korrekt verbunden sind. Die schnelle, einfache Überprüfung des Dichtsitzes per Knopfdruck hilft, das Vertrauen in den sicheren Dichtsitz der Maske zu erhöhen. Die Sprechmembran wurde entwickelt, um die Kommunikation während der Arbeit zu erleichtern.

Komfort: Die Gesichtsabdichtung aus Silikon mit patentiertem, flexiblen Nasenprofil ist weich und bietet ein bequemes Tragegefühl für den Maskenträger. Einfach einzustellen und anzupassen ist die Kopfbebänderung. Das Ausatemventil hilft, Atemwärme und feuchtigkeit nach unten zu leiten.

Diese Halbmasken Serie wird zusammen mit 3M™ Secure Click™ Filtern der Serie D8000 (Gase /Dämpfefilter), D3000 (Partikelfilter) und D7000 (Partikel Einlegefilter) gegen eine Vielzahl von Gasen, Dämpfen und Partikeln gemäß den EN Zulassungen verwendet.
Weitere Informationen:
Normen:
DIN EN 140
Filter:
ohne Filter
EN Norm:
EN 140
DIN-Norm:
DIN 140
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grau
Produkt-Art:
Atemschutz Halbmaske
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Vollmaske-Sprechmembran, atemschutz-halbmaske 3m gr. l, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske 6300l, 3M, 7100172005, Halbmasken, 3m atemschutzmasken
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 32,14*
€ 37,96*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 30,95*
€ 41,22*
3 Tage
7
1
€ 5,90*
ab € 30,30*
€ 41,23*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 31,26*
€ 41,95*
6 Tage
12
10
Frei Haus
ab € 37,07*
€ 43,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.