Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-12-0024-BFE 025403 12 V/DC 5.5A 1.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q09646
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     025403
EAN/GTIN:
     4016138654943
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
getriebemotor 1nm
getriebemotor
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V/DC
Ausführung:
Mit Encoder
Herst.-Teilenr.:
025403
Typ:
DSMP420-12-0024-BFE
Nenndrehzahl:
248 U/min
Nennstrom:
5.5 A
Nenndrehmoment:
1.0 Nm
Produkt-Art:
Gleichstrom-Getriebemotor
Wellen-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: dc-getriebemotor 12v, 4016732654943, Drive System Europe by MSW, DSMP420-12-0024-BFE, Drehmotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 148,34*
€ 188,97*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 150,90*
€ 188,98*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 275,46*
€ 333,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,97*
€ 224,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,41*
€ 221,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,59*
€ 219,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
B4B-PH-K-S (LF)(SN)
ab € 0,0826*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.