Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-12-0024-BFE 025403 12 V/DC 5.5A 1.0 Nm 248 U/min Wellen-Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drive
Drive
Artikel-Nr.:
     1039H-940910002666
Hersteller:
     Drive-System Europe
Herst.-Nr.:
     Q09646
EAN/GTIN:
     4016138654943
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
getriebemotor 1nm
getriebemotor
Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-12-0024-BFE 025403 12 V/DC 5.5A 1.0 Nm 248 U/min Wellen-Durchmesser

Kategorie: Gleichstrom-Getriebemotor
Typ: DSMP420-12-0024-BFE
Nennspannung: 12 V/DC
Nennstrom: 5.5 A
Nenndrehzahl: 248 U/min
Nenndrehmoment: 1.0 Nm
Herst.-Teilenr.: 025403
Ausführung: Mit Encoder
Wellen-Ø: 8 mm
Produkt-Art: Gleichstrom-Getriebemotor
Hersteller-Nr.: 025403
EAN: 4016138654943
Statische Haltekraft: Bis 400 N
Einschaltdauer: Bis 20 % ( z.B. 2 Minuten Betrieb unter Volllast, innerhalb von 10 Minuten)

Weitere Suchbegriffe: dc-getriebemotor 12v, 4016732654943, Drive System Europe by MSW, 025403, DSMP420-12-0024-BFE, Drehmotor, DC-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,34*
€ 188,97*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 150,90*
€ 188,98*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 275,46*
€ 333,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,22*
€ 396,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,17*
€ 382,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,64*
€ 351,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,19*
€ 344,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,46*
€ 327,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
B4B-PH-K-S (LF)(SN)
ab € 0,0826*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.