Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-12-0504-BFE 025603 12 V/DC 5.5A 3.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q09028
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     025603
EAN/GTIN:
     4016138654967
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
getriebemotor 3nm
getriebemotor
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V/DC
Ausführung:
Mit Encoder
Herst.-Teilenr.:
025603
Typ:
DSMP420-12-0504-BFE
Nenndrehzahl:
13.5 U/min
Nennstrom:
5.5 A
Nenndrehmoment:
3.0 Nm
Produkt-Art:
Gleichstrom-Getriebemotor
Wellen-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: dc-getriebemotor 12v, Drive System Europe by MSW, DSMP420-12-0504-BFE, Drehmotor, DC-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 140,23*
€ 178,77*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 143,87*
€ 178,79*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 261,29*
€ 317,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,77*
€ 212,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,44*
€ 179,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.