Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-12-0504-BFE 025603 12 V/DC 5.5A 3.0 Nm 13.5 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drive
Drive
Artikel-Nr.:
     1039H-940910002585
Hersteller:
     Drive-System Europe
Herst.-Nr.:
     Q09028
EAN/GTIN:
     4016138654967
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
getriebemotor 3nm
getriebemotor
Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-12-0504-BFE 025603 12 V/DC 5.5A 3.0 Nm 13.5 U/min

Kategorie: Gleichstrom-Getriebemotor
Typ: DSMP420-12-0504-BFE
Nennspannung: 12 V/DC
Nennstrom: 5.5 A
Nenndrehzahl: 13.5 U/min
Wellen-Ø: 8 mm
Ausführung: Mit Encoder
Herst.-Teilenr.: 025603
Nenndrehmoment: 3.0 Nm
Produkt-Art: Gleichstrom-Getriebemotor
Hersteller-Nr.: 025603
EAN: 4016138654967
16 Bit Eingangszähler pro Kanal
Galvanische Trennung durch Optokoppler

Weitere Suchbegriffe: dc-getriebemotor 12v, Drive System Europe by MSW, 025603, DSMP420-12-0504-BFE, Drehmotor, DC-Motor, Gleichstrom-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,23*
€ 178,77*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 143,87*
€ 178,79*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 261,29*
€ 317,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,39*
€ 377,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,16*
€ 364,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,70*
€ 343,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,58*
€ 326,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,29*
€ 310,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.