Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens CM 1243-5 Profibus Master 6GK7243-5DX30-0XE0 SPS-Kommunikationsmodul 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q08042
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK7243-5DX30-0XE0
EAN/GTIN:
     4019169211215
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Profibus Ein-/Ausgabemodul
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
Kommunikationsmodul CM 1242/1243 zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 an PROFIBUS als Slave und Master Baugruppe.
Weitere Informationen:
Tiefe:
75 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
75 mm
Breite:
30 mm
Passend für (Details):
Siemens SIMATIC S7-1200
Ausführung:
CM 1243-5 PROFIBUS Master
Schutzart:
IP20
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Herst.-Teilenr.:
6GK7243-5DX30-0XE0
Typ:
CM 1243-5 Profibus Master
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Betriebsspannung max.:
24 V
Betriebsspannung:
24 V
Betriebsspannungsbereich:
24 V (max)
Umgebungstemperatur:
0 bis +40 °C
Produkt-Art:
SPS-Kommunikationsmodul
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 372,73*
€ 409,04*
6 Tage
3
€ 8,90*
ab € 387,37*
€ 414,53*
Frei Haus
ab € 400,49*
€ 428,37*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,95*
€ 434,90*
Lager 615
Frei Haus
ab € 415,96*
€ 497,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,58*
€ 592,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,22*
€ 589,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 450,72*
€ 536,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,97*
€ 523,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,24*
€ 509,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,96*
€ 494,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6ES72911CC300XA0
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.