Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOGA Gleichstrommotor Typ 168 DO 168.4108.2B.04 / 3056 12V 19A 0.45 Nm 2800 U/min Wellen-Durchm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q06375
Hersteller:
     DOGA Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     DO 168.4108.2B.04 / 3056
EAN/GTIN:
     4016138369618
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Wischermotor
doga dc-motor 12v
Der DOGA-Gleichstrommotor ist für industrielle Anwendungen entwickelt worden und greift auf eine über 50jährige Erfahrung und unzählige Einsatzgebiete zurück. Die Permanentmagnettechnik erlaubt eine kompakte Bauweise mit extrem guten Leistungswerten. Der Motor ist speziell konzipiert für Anwendungen mit unabhängiger Stromzuführung, geringen Abmaßen, geringem Gewicht sowie dem Einsatz in Industrie und Fahrzeugen aller Art.
Weitere Informationen:
Länge:
146 mm
Breite:
78 mm
Nennspannung:
12 V
Ausführung:
DC-Motor
Herst.-Teilenr.:
DO 168.4108.2B.04 / 3056
Typ:
Typ 168
Nenndrehzahl:
2800 U/min
Nennstrom:
19 A
Wellenausführung:
Abgeflacht auf 7 x 25
Nenndrehmoment:
0.45 Nm
Nennleistung:
132 W
Produkt-Art:
Gleichstrommotor
Wellen-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: wischermotor, wischermotor doga, DOGA, Typ 168, Getriebemotor, Scheibenwischermotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,62*
€ 210,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.