| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q06190 Herst.-Nr.: DO 162.4102.3B.00 / 3009 EAN/GTIN: 4016138325577 |
| |
|
| | |
| Der DOGA-Gleichstrommotor ist für industrielle Anwendungen entwickelt worden und greift auf eine über 50jährige Erfahrung und unzählige Einsatzgebiete zurück. Die Permanentmagnettechnik erlaubt eine kompakte Bauweise mit extrem guten Leistungswerten. Der Motor ist speziell konzipiert für Anwendungen mit unabhängiger Stromzuführung, geringen Abmaßen, geringem Gewicht sowie dem Einsatz in Industrie und Fahrzeugen aller Art. Weitere Informationen: | | Länge: | 118.5 mm | Breite: | 60 mm | Nennspannung: | 24 V | Ausführung: | DC-Motor | Herst.-Teilenr.: | DO 162.4102.3B.00 / 3009 | Typ: | Typ 162 | Nenndrehzahl: | 2000 U/min | Nennstrom: | 3 A | Wellenausführung: | Abgeflacht auf 6,4 x 12 | Nenndrehmoment: | 0.2 Nm | Nennleistung: | 42 W | Produkt-Art: | Gleichstrommotor | Wellen-Ø: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,03* | € 103,88* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 79,93* | € 103,89* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,42* | € 185,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|