Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOGA Gleichstrommotor Typ 162 DO 162.4101.2B.00 / 3008 12V 7.5A 0.18 Nm 2800 U/min Wellen-Durch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q06178
Hersteller:
     DOGA Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     DO 162.4101.2B.00 / 3008
EAN/GTIN:
     4016138325560
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Wischermotor
wischermotor doga
Der DOGA-Gleichstrommotor ist für industrielle Anwendungen entwickelt worden und greift auf eine über 50jährige Erfahrung und unzählige Einsatzgebiete zurück. Die Permanentmagnettechnik erlaubt eine kompakte Bauweise mit extrem guten Leistungswerten. Der Motor ist speziell konzipiert für Anwendungen mit unabhängiger Stromzuführung, geringen Abmaßen, geringem Gewicht sowie dem Einsatz in Industrie und Fahrzeugen aller Art.
Weitere Informationen:
Länge:
118.5 mm
Breite:
60 mm
Nennspannung:
12 V
Ausführung:
DC-Motor
Herst.-Teilenr.:
DO 162.4101.2B.00 / 3008
Typ:
Typ 162
Nenndrehzahl:
2800 U/min
Nennstrom:
7.5 A
Wellenausführung:
Abgeflacht auf 6,4 x 12
Nenndrehmoment:
0.18 Nm
Nennleistung:
53 W
Produkt-Art:
Gleichstrommotor
Wellen-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: wischermotor, DOGA, Typ 162, Getriebemotor, Scheibenwischermotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 81,73*
€ 108,95*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 161,70*
€ 203,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.