| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q06052 Herst.-Nr.: 20700.40007 EAN/GTIN: 4016138438611 |
| |
|
| | |
| Merkmale: Einphasengesteuertes Sanftanlaufgerät · Alle Geräte für polumschaltbare Motoren · Umschaltbar von 400 V- auf 230 V-Netze · Schaltanlagengerechte Klemmenanordnung · Zum Aufschnappen auf 35 mm Normschiene · Überbrückungsrelais integriert · Kein Netzmittelpunktleiter (N) erforderlich · Schutzart IP 20. Einsatzgebiete: Verpackungsmaschinen, Rolltore, Riemenantriebe, Förderanlagen, Türantriebe von Personen- und Lastenaufzügen, Trafosoftstart. Weitere Informationen: | | Höhe: | 73 mm | Länge: | 120 mm | Breite: | 100 mm | Nennspannung: | 400 V/AC | Motorleistung bei 230 V: | 4 kW | Motorleistung bei 400 V: | 7.5 kW | Typ: | SAS 7,5 | Nennstrom: | 16 A | Wirkphasen: | 1 | Produkt-Art: | Sanftstarter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,57* | € 253,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,15* | € 253,02* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 313,27* | € 374,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|