Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP320-24-0005-BF 024103 24V 0.25A 0.03 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q05312
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     024103
EAN/GTIN:
     4016138747058
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Planetengetriebe
Stirnradgetriebemotor
Planeten-Getriebemotoren sind eine kostengünstige Alternative zu Stirnrad- oder Schneckengetriebemotoren. Mit den optional integrierten Encodern ist eine Positionsrückmeldung des Motors möglich. Die DC-Motoren besitzen standardmäßig einen elektronischen Entstörfilter.
Hinweise:
Bei optionaler Ausführung mit Encoder (Hallsensor) werden 10 Impulse/Umdrehung geliefert.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Ausführung:
Ohne Encoder
Typ:
DSMP320-24-0005-BF
Nenndrehzahl:
990 U/min
Besonderheiten:
Planetengetriebe
Nennstrom:
0.25 A
Axialkraft:
25 N
Nenndrehmoment:
0.03 Nm
Radialkraft:
35 N
Produkt-Art:
Gleichstrom-Getriebemotor
Wellen-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: dc-getriebemotor 24v, stirnradgetriebemotor, Drive System Europe by MSW, DSMP320-24-0005-BF, Drehmotor, DC-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,28*
€ 87,42*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 67,96*
€ 87,43*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 126,91*
€ 158,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.