Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP320-24-0005-BF 024103 24V 0.25A 0.03 Nm 990 U/min Wellen-Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drive
Drive
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001432
Hersteller:
     Drive-System Europe
Herst.-Nr.:
     Q05312
EAN/GTIN:
     4016138747058
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Planetengetriebe
Stirnradgetriebemotor
Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP320-24-0005-BF 024103 24V 0.25A 0.03 Nm 990 U/min Wellen-Durchmesser

Planeten-Getriebemotoren sind eine kostengünstige Alternative zu Stirnrad- oder Schneckengetriebemotoren. Mit den optional integrierten Encodern ist eine Positionsrückmeldung des Motors möglich. Die DC-Motoren besitzen standardmäßig einen elektronischen Entstörfilter.

Hochwertige Metall-Bürsten Kommutator DC-Motoren · Metallgetriebe mit gefrästen Zahnrädern · Kugelgelagerte Getriebewelle in Ausführung B · Integrierter Funkentstörfilter · Ausgangswelle in gehärtetem Stahl.

Kategorie: Gleichstrom-Getriebemotor
Typ: DSMP320-24-0005-BF
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 0.25 A
Radialkraft: 35 N
Nenndrehzahl: 990 U/min
Besonderheiten: Planetengetriebe
Ausführung: Ohne Encoder
Wellen-Ø: 6 mm
Axialkraft: 25 N
Nenndrehmoment: 0.03 Nm
Produkt-Art: Gleichstrom-Getriebemotor
Hersteller-Nr.: 024103
EAN: 4016138747058
Betriebstemperatur: -10 bis +60 °C
Flankenspiel ohne Last: < 3°

Weitere Suchbegriffe: dc-getriebemotor 24v, stirnradgetriebemotor, Drive System Europe by MSW, 024103, DSMP320-24-0005-BF, Drehmotor, DC-Motor, Gleichstrom-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,46*
€ 87,79*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 67,98*
€ 87,80*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 127,95*
€ 158,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.