Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-24-0014-BF 025005 0.54 Nm 420 U/mi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q05147
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     025005
EAN/GTIN:
     4016138746914
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
getriebemotor
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
025005
Typ:
DSMP420-24-0014-BF
Nenndrehzahl:
420 U/min
Nenndrehmoment:
0.54 Nm
Produkt-Art:
Gleichstrom-Getriebemotor
Wellen-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Drive System Europe by MSW, DSMP420-24-0014-BF, Drehmotor, DC-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 110,51*
€ 144,29*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 114,43*
€ 144,30*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 200,29*
€ 246,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,28*
€ 169,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.