Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-24-0014-BF 025005 0.54 Nm 420 U/min Wellen-Durchmesser: 8mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drive
Drive
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001420
Hersteller:
     Drive-System Europe
Herst.-Nr.:
     Q05147
EAN/GTIN:
     4016138746914
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
getriebemotor
Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-24-0014-BF 025005 0.54 Nm 420 U/min Wellen-Durchmesser: 8mm 1St.

Kategorie: Gleichstrom-Getriebemotor
Typ: DSMP420-24-0014-BF
Nenndrehzahl: 420 U/min
Wellen-Ø: 8 mm
Herst.-Teilenr.: 025005
Nenndrehmoment: 0.54 Nm
Produkt-Art: Gleichstrom-Getriebemotor
Hersteller-Nr.: 025005
EAN: 4016138746914
Betriebstemperatur: -10 bis +60 °C
Flankenspiel ohne Last: < 3°

Weitere Suchbegriffe: Drive System Europe by MSW, 025005, DSMP420-24-0014-BF, Drehmotor, DC-Motor, Gleichstrom-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 110,51*
€ 144,29*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 114,43*
€ 144,30*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 200,29*
€ 246,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,74*
€ 293,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,94*
€ 290,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,56*
€ 269,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,55*
€ 252,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,29*
€ 238,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.