Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTB UCFL 206 Flanschlager Grauguss Bohrungs-Ø 30mm Lochabstand 117mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04710
Hersteller:
     HTB
Herst.-Nr.:
     UCFL 206
EAN/GTIN:
     6940955646707
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Für einfache Lagerungen wie z.B. in Landmaschinen, Förderanlagen, Baumaschinen. Die UCFL-Einheit besteht aus einem abgedichteten Lager und einem Flanschlagergehäuse aus Grauguss. Die Wellenbefestigung erfolgt mittels Madenschrauben am Innenring. Aufgrund der kugeligen Außenfläche des Lagers können Fluchtungsfehler der Welle ausgegelichen werden.
Hinweise:
Gehäuselagereinheiten haben Lagereinsätze mit sphärischen (balligen) Außenring. Der Gehäusesitz ist hohlkugelig. Daher fluchten Gehäuselagereinheiten, Winkelfehler werden ausgeglichen.
Der Lagereinsatz kann im Gehäuse bis ca. 4°- 6° fluchten.
Das Gehäuselager stellt sich bei der Montage beider Wellenenden von selbst richtig ein. Daher ist es auch nicht erforderlich, dass die Einheiten im Lieferzustand exakt ausgerichtet sind.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Maßangaben:
(A x b x e x i x g x l x s x Z uc x n uc) 148 x 80 x 117 x 18 x 13 x 31 x 16 x 40.2 x 15.9
Gewicht:
0.9 kg
Typ:
UCFL 206
Bohrungs-Durchmesser:
30 mm
Gehäusematerial:
Grauguss
Lochabstand:
117 mm
Produkt-Art:
Flanschlager
Tragezahl dyn. Radial:
15400 N
Tragezahl stat. Radial:
10200 N
Weitere Suchbegriffe: flanschlagereinheit bohrungsdurchmesser 30, flanschlager, HTB, Wälzlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 13,52*
€ 20,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,81*
€ 20,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.