Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff HD67552 HD67552 Gateway CAN Bus, Profibus, RS-232 24 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04506
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     HD67552
EAN/GTIN:
     4016138603057
Suchbegriffe:
CANopen Gateway
Profibus Bridge
Profibus Gateway
profibus bridge
Das konfigurierbare Gateway CAN zu Profibus DP ermöglicht die Kommunikation zwischen 2 voneinander unabhängigen, verschiedenen Bus Technologien. Es ist mit der zugehörigen PC-Software über die RS232 Schnittstelle einfach konfigurierbar. Die interne Datenverarbeitung geschieht mittels 16 Bit Microprozessor. Das Einstellen verschiedener Übertragungsraten ist grundsätzlich möglich, wobei die maximale Übertragungsrate bei 12 Mbps auf der Profibus Seite liegt. Die Montage erfolgt einfach und zuverlässig auf DIN-Hutschiene.
Hinweise:
Jedes Gateway besitzt zusätzlich eine RS232C-Programmierschnittstelle!
Weitere Informationen:
Tiefe:
120 mm
Höhe:
107 mm
Breite:
23 mm
Ausführung:
CAN Slave / Profibus DP Slave
Betriebstemperatur:
-20 bis +70 °C
Typ:
HD67552
Betriebsspannung:
24 V/DC
Stromaufnahme:
200 mA
Produkt-Art:
Gateway
Schnittstellen:
CAN 2.0 / Profibus DP / RS232C
Weitere Suchbegriffe: Wachendorff, Gateways, Schnittstellen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 444,23*
€ 536,23*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,60*
€ 536,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,23*
€ 638,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,75*
€ 614,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 511,82*
€ 609,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,03*
€ 571,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,83*
€ 559,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 460,24*
€ 547,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,23*
€ 528,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.