Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HB 392 LED Lichteffektgerät Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz 9 V/DC, 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HB 392
EAN/GTIN:
     4016138197327
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array rot
Zur Steigerung des Effektes können Sie zusätzlich zu den 10 roten LEDs weitere 10 Glühlampen mit max. 5 W pro Kanal anschließen. Die Laufgeschwindigkeit des hin- und herpendelnden Lichtpunktes ist stufenlos einstellbar.
Weitere Informationen:
Länge:
114 mm
Breite:
55 mm
Ausführung:
Bausatz
Betriebsspannung:
9 + 12 V/DC
Stromaufnahme:
8 mA
Produkt-Art:
LED Lichteffektgerät
Weitere Suchbegriffe: led array, Conrad Components
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,39*
€ 17,12*
1 Tag
77
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 17,14*
6 Tage
82
€ 6,99*
ab € 25,03*
€ 34,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.