Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"HB 392" LED Lichteffektgerät Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz 9 V/DC, 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HB 392
HB 392
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001076
Hersteller:
     Components
Herst.-Nr.:
     "HB 392"
EAN/GTIN:
     4016138197327
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array rot
"HB 392" LED Lichteffektgerät Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz 9 V/DC, 12 V/DC

Zur Steigerung des Effektes können Sie zusätzlich zu den 10 roten LEDs weitere 10 Glühlampen mit max. 5 W pro Kanal anschließen. Die Laufgeschwindigkeit des hin- und herpendelnden Lichtpunktes ist stufenlos einstellbar.

Kategorie: LED Lichteffektgerät
Betriebsspannung (Details): 9 + 12
Stromaufnahme: 8 mA
Betriebsspannung: 9 + 12 V/DC
Breite: 55 mm
Ausführung: Bausatz
Produkt-Art: LED Lichteffektgerät
Länge (Tiefe): 114 mm
Hersteller-Nr.: "HB392"
EAN: 4016138197327
0,8 mm

Weitere Suchbegriffe: led array, Components, "HB 392", 197327
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,39*
€ 17,12*
1 Tag
77
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 17,14*
Lager 1039
82
€ 6,99*
ab € 25,03*
€ 34,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.