Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Components HB 392 LED Lichteffektgerät Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz 9 V/DC, 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197327-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     HB 392
EAN/GTIN:
     4016138197327
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array rot
Conrad Components HB 392 LED Lichteffektgerät Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz 9 V/DC,12 V/DC

10-Kanal Lichteffektgerät

Zur Steigerung des Effektes können Sie zusätzlich zu den 10 roten LEDs weitere 10 Glühlampen mit max. 5 W pro Kanal anschließen. Die Laufgeschwindigkeit des hin- und herpendelnden Lichtpunktes ist stufenlos einstellbar.

Technische Daten:
Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz · Betriebsspannung: 9 V/DC,12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 114 mm · Stromaufnahme: 8 mA

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 114 mm x 55 mm
Produktabmessung, Länge:
114 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Conrad Components
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Bausatz
Betriebsspannung:
9 V/DC | 12 V/DC
Stromaufnahme:
8 mA
Produkt-Art:
LED Lichteffektgerät
Weitere Suchbegriffe: led array, Conrad Components, HB 392, 197327
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,39*
€ 17,12*
Lager 102
77
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 17,14*
6 Tage
82
€ 6,99*
ab € 25,03*
€ 34,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.