Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Temperatursensor 00389771 Fühler-Typ Pt100 Messbereich Temperatur-50 bis 180°C Kabellänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04121
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00389771
EAN/GTIN:
     4016138514605
Suchbegriffe:
Silikonkabel
Silikonleitung
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Einsteck-Widerstandsthermometer werden bevorzugt für Temperaturmessungen in flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt. Einsatzgebiete ergeben sich unter anderem in der Klima- und Kältetechnik, im Heizungs-, Ofen- und Apparatebau, sowie der Labortechnik. Der Übergang der Anschlussleitung ist zugentlastet. In den Messeinsatz ist serienmäßig ein PT 100-Temperatursensor nach DIN EN 60 751.
Weitere Informationen:
Sensor:
PT 100
Herst.-Teilenr.:
00389771
Typ:
902150/10-378-1003-1-6-50-11-2500/000
Fühlerbreite:
6 mm
Kabellänge (Details):
2.5 m
Material:
Silikon
Messbereich Temperatur (max.):
180 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Typ:
Pt100
Fühler-Länge:
45 mm
Produkt-Art:
Temperatursensor
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, silikonkabel, 4053877011767, Jumo, 902150/10-378-1003-1-6-50-11-2500/000, 454-2227
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,66*
€ 38,81*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,69*
€ 38,83*
€ 5,46*
ab € 51,01*
€ 66,55*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,05*
€ 69,34*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 58,49*
€ 75,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.