| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-298814 Herst.-Nr.: 00389771 EAN/GTIN: 4053877011767 |
| |
|
| | |
| Jumo Einsteck-Widerst.thermo. mit Anschlussltg. 902150/10-378-1003 Ausführung Temperaturfühler für Gase/Flüssigkeiten, Mit Zuleitung, Länge der Zuleitung 2,5m, Einteiliges Schutzrohr aus Edelstahl, Einsatztemperatur -50 bis +180 °C, Anschlussleitung Silikon, Messeinsatz 1x Pt 100 in Zweileiterschaltung, Toleranzklasse nach DIN EN 60751 Klasse B, Schutzrohrdurchmesser 6 mm, Einbaulänge 50 mm, Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 4 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Temperaturfühler für Gase/Flüssigkeiten | Mit Zuleitung: | Ja | Länge der Zuleitung: | 2.5 m | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,63* | € 38,65* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,67* | € 38,67* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,60* | € 66,17* | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 53,21* | € 69,00* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 58,45* | € 74,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|