Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Comfort SmartCut 08773-20 Astschere Amboss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q018441
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     08773-20
EAN/GTIN:
     4078500877305
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Baumschere
Die Ratschen-Astschere SmartCut von GARDENA ist eine äußerst kraftvolle Amboss-Astschere und wird problemlos mit anspruchsvollen Schneidbedingungen fertig. Das geringe Gewicht von nur 1,3 Kilogramm wird durch die Verwendung leichter Materialien wie Aluminium in den Hebelarmen erzielt und führt zu einer angenehmen Handhabung.

Zum Arbeitskomfort tragen auch die ErgoTec-Griffe bei, während die enthaltenen Weichkomponenten ein Abrutschen der Hände verhindern. Bei anspruchsvollen Schneidaufgaben erleichtert der kugelgelagerte Direktschnitt spürbar das Schneiden. Sobald es an das Durchtrennen von starken und harten Ästen von bis zu 4,5 cm Durchmesser geht, wird der innovative Ratschenmechanismus automatisch zugeschaltet. Er verleiht der SmartCut bis zu 3-mal mehr Schneidkraft.

Für den sauberen und schonenden Schnitt sorgt die Schneide, bestehend aus der präzisionsgeschliffenen und antihaftbeschichteten Klinge in Verbindung mit dem stabilen Amboss aus Aluminium.
Features:
Ratschenmechanismus
Weitere Informationen:
Länge:
590 mm
Schnitt-Stärke:
45 mm
Besonderheiten:
Antihaftbeschichtet
Schneideprinzip:
Amboss
Produkt-Art:
Astschere
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Gartenschere, Ratschengartenschere, astschere amboss gardena, astschere gardena, astschere amboss, GARDENA, Comfort SmartCut, ast-schere
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 51,81*
€ 66,72*
12 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 61,17*
€ 76,69*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 61,20*
€ 77,30*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 61,80*
€ 79,02*
15 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 66,80*
€ 83,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.