Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4078500877305, Diverse Comfort Ratschen-Astscher SmartCut 8773


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-697849
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4078500877305
EAN/GTIN:
     4078500877305
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Baumschere
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4078500877305, Comfort Ratschen-Astscher SmartCut 8773, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GARDENA:
8773-20
Gesamtlänge:
590 mm
Schneid-Ø max.:
45 mm
Verpackungsart:
SB-Infokarte
Marke:
GARDENA
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 51,81*
€ 67,35*
10 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 61,17*
€ 76,59*
1
€ 4,00*
ab € 61,17*
€ 77,65*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 61,80*
€ 79,41*
Lager 260
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 67,08*
€ 83,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 166,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.