Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q016212 Herst.-Nr.: LPS205 EAN/GTIN: 4052792003437 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste mit 3 Schutzkontaktbuchsen von LogiLink. Buchsen Mit erhöhtem Berührungsschutz. Kabellänge 1,5 Meter. Features: 3x Schutzkontaktbuchsen (deutsche Art) Mit erhöhtem Berührungsschutz Leistung: 250V/16A, 50 Hz, Max. 3500W Kabelspezifikation: H05VV-F 3G 1,5 mm² Kabellänge: 1,5m Farbe: Weiß Lieferumfang: Steckdosenleiste | Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 40 mm | Länge: | 52 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 150 mm | Einsatzort: | Innenbereich | Kabellänge: | 1.50 m | Schutzart: | IP20 | Steckdosen: | 3 | Kabel-Typ: | H05VV-F 3G 1,5 mm² | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | Stecker-Typ: | Schutzkontakt | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,62* | € 3,97* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,66* | € 4,02* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,03* | € 4,70* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,13* | € 4,70* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,08* | € 6,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|