Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste: versorgend; Buchsen: 3; 230VAC; 16A; weiss; 1,4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste: versorgend; Buchsen: 3; 230VAC; 16A; weiss; 1,4m
Steckdosenleiste: versorgend; Buchsen: 3; 230VAC; 16A; weiss; 1,4m
Artikel-Nr.:
     2805-LPS205
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose weiß
Hersteller: LOGILINK
Farbe: weiss
Max. Betriebsspannung: 230V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsstrom max.: 16A
Buchsenanzahl: 3
Stromleitungslänge: 1,4m
Steckdosenleisten-Typ: versorgend
Eigenschaften von Sicherheitssteckerleisten: Schukobuchsen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 2,62*
€ 4,00*
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 4,75*
€ 4,50*
ab € 3,13*
€ 4,75*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,16*
€ 7,15*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,16*
€ 10,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.