Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1159520400 Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q011572
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159520400
EAN/GTIN:
     4007123133192
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Eco-Line Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl mit Schalter und 3 m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.
Features:
Mehrfachsteckdose besonders stromsparend und effizient
Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
Steckerleiste Mit erhöhtem Berührungsschutz
Lieferumfang:
Eco-Line Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
360 mm
Farbe:
weiß
Breite:
70 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
3.00 m
Steckdosen:
6
Montageart:
Tisch + Boden
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
6fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
8
€ 8,50*
ab € 6,3443*
€ 8,1943*
8 Tage
1133
8
€ 5,99*
ab € 6,51*
€ 8,49*
11 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 6,63*
€ 8,84*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 6,79*
€ 9,02*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,10*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1159750015
ab € 10,383*
Ähnlich
Brennenstuhl
1952260100
ab € 9,9002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.