Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1160450 Strom Anschlusskabel Rot 3.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q011522
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1160450
EAN/GTIN:
     4007123215218
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Typ:
H05RR-F 3G 1,5 mm²
Nennspannung (Details):
230 V
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Rot
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
Schutzkontakt-Stecker
Anschluss B:
offene Kabelenden
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 7,5754*
€ 10,5854*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,35*
€ 10,70*
7 Tage
1280
2
€ 5,99*
ab € 8,34*
€ 11,69*
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 8,51*
€ 11,82*
2
€ 4,90*
ab € 8,49*
€ 12,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.