Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976267131 Herst.-Nr.: 1160450 EAN/GTIN: 4007123215218 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1160450 Anschlussleitung 3m H05RR-F3G1.5 rot, mit Stecker Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1160450 | Werksnummer: | 1160450 | Länge netto mm: | 4,00 | Breite netto mm: | 11,50 | Höhe netto mm: | 20,00 | Gewicht netto Kg: | 0,405000 | Länge brutto mm: | 4,00 | Breite brutto mm: | 11,50 | Höhe brutto mm: | 20,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,425000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Anschlussleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 8,50* | ab € 7,5754* | € 10,5854* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,35* | € 10,70* | | | | Lager 1955 | | | | 2 | | € 5,99* | ab € 8,34* | € 11,69* | | | | | | 17 Tage | | | 2 | | € 5,87* | ab € 8,51* | € 11,82* | | | | | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,49* | € 12,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|