Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120069 10120069 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 15 Kunststoff, metallisiert 180°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D99445
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120069
EAN/GTIN:
     4011376703934
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 15polig
Mit geradem Kabeleingang.
Features:
Polzahl (num): 15
Kunststoff, metallisiert
Lieferumfang:
Befestigungsschrauben mit 4 - 40 UNC Gewinde.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
10120069
Typ:
10120069
Kabelausgänge:
1
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
15
Herstellerfarbe:
Silber
Besonderheiten:
Gehäuse + inkl. Rändelschrauben 4-40 + inkl. Zugentlastungsklemme
Gehäuse-Material:
Kunststoff, metallisiert
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, d-sub gehäuse kunststoff, BKL Electronic, d sub gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,26*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 2,74*
2 Tage
304
1
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
k.A.
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.