Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block STE 400/4/23 Steuertransformator, Trenntransformator 1 x 380 V/AC, 400 V/AC, 420 V/AC 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D98519
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STE 400/4/23
EAN/GTIN:
     4016138686043
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit CAGE-CLAMP Anschluss-Klemmen.
Features:
1 x 380 V/AC, 400 V/AC, 420 V/AC
1 x 230 V/AC

400 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
400 VA
Höhe:
121 mm
Länge:
104 mm
Breite:
120 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
5 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
380 + 400 + 420 V/AC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Isolierstoffklasse:
VDE=B, UL=class 130
Montageart:
Fußwinkel
Anzahl Eingänge:
1 x
Besonderheiten:
/- 5% Klemme für Eingangsspannung
Prüfzeichen:
cULus recognized
Anschluss:
Federklemme
Normen:
UL 5085, CSA 22.2 (E103521)
Produkt-Art:
Steuertransformator
Schutzklasse:
I
Bauart:
offen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 67,96*
€ 89,32*
€ 5,95*
ab € 70,23*
€ 89,53*
Frei Haus
ab € 79,34*
€ 99,96*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 89,18*
€ 113,18*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 167,82*
€ 206,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.