Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer- und Sicherheitstransformator, 400 VA, 230 V, 92 %, STE 400/4/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuer- und Sicherheitstransformator, 400 VA, 230 V, 92 %, STE 400/4/23
Steuer- und Sicherheitstransformator, 400 VA, 230 V, 92 %, STE 400/4/23
Artikel-Nr.:
     4502-42C1230
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STE 400/4/23
EAN/GTIN:
     4099891345228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Block Steuer- und Sicherheitstransformator, 400 VA, 230 V, 92 %, STE 400/4/23
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
400 VA
Breite:
104 mm
Höhe:
121 mm
Länge:
120 mm
Primärspannung:
400 V
Sekundärspannung (1):
230 V
Wirkungsgrad:
92 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
5.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,96*
€ 89,32*
€ 5,95*
ab € 70,23*
€ 89,53*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 79,34*
€ 99,96*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 89,18*
€ 113,18*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 167,82*
€ 206,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.