Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block TIM 300 Trenntransformator 1 x 230 V/AC 2 x 115 V/AC 300 VA 1.30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D97468
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     TIM 300
EAN/GTIN:
     4016138632156
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Doppelspannung für Reihen- oder Parallelschaltung. Integrierter Kurzschluss- und Überlastschutz.
Features:
1 x 230 V/AC
2 x 115 V/AC
1.30 A
300 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
300 VA
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
4.9 kg
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
230 V/AC
Ausgangsspannung:
115 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
TIM 300
Ausgangsstrom:
1.30 A
Isolierstoffklasse:
A
Montageart:
Schraubbefestigung
Anzahl Eingänge:
1 x
Wirkungsgrad:
91 %
Prüfzeichen:
VDE
Anschluss:
Schraubklemmen
Normen:
nach IEC 61558-2-4, DIN EN 61558-2-4, VDE 0570 Teil 2-4
Produkt-Art:
Trenntransformator
Schutzklasse:
II
Bauart:
gekapselt, vergossen im Isolierstoffgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 76,95*
€ 94,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 75,08*
€ 94,33*
€ 5,95*
ab € 77,43*
€ 94,46*
Frei Haus
ab € 80,26*
€ 98,04*
Frei Haus
ab € 87,27*
€ 105,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5500.2264
ab € 36,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.