Block RTE 300/2x24 Ringkerntransformator 300 VA 6.25 A Ringkern-Sicherheits-/Trenntransformator 6.25 A 300 VA Integrierte, nicht auswechselbare Sicherung zum Schutz vor thermischer Überlastung. Hoh...
Abbildung kann abweichen. Lieferung inklusive Montagezubehör, Ringkerntransformatoren Typ Talema 206. In offener Ausführung, mit Zulassung und Zeichen nach EN 61558/VDE 0570, als Sicherheits- und T...
Block SIM 300 Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 2 x 12 V/AC 300 VA 12.5 A Sicherheitstransformator SIM 1 x 230 V/AC 2 x 12 V/AC 12.5 A 300 VA Kurzschlussfester Sicherheitstransformator mit Dopp...
elma TT IZ815 Sicherheitstransformator 1 x 230 V 1 x 12 V/AC 300 VA 25 A Sicherheitstransformator Serie STR 1 x 230 V 1 x 12 V/AC 25 A 300 VA Alle Trafos sind mit Trafoklemmen, Erdanschlüssen und g...