Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block STEU 500/23 Sicherheitstransformator, Steuertransformator, Trenntransformator 1 x 215 V/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D97140
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STEU 500/23
EAN/GTIN:
     4016138536744
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit Zugfederanschluss-Klemmen und Kombifußplatte für Schraub- und Tragschienenmontage (TS-35 Schiene bis 250 VA) nach DIN 50022.
Features:
Eingangsspannung 230 V und 400 V
63 - 2500 VA
Hinweise:
Maßbild siehe technisches .
Weitere Informationen:
Leistung:
500 VA
Höhe:
121 mm
Länge:
124 mm
Breite:
120 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
7.7 kg
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
215 + 230 + 245 + 385 + 400 + 415 V/AC
Ausgangsspannung:
115 + 230 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Isolierstoffklasse:
VDE=B, UL=class 130
Montageart:
Fußwinkel + Hutschiene
Anzahl Eingänge:
1 x
Besonderheiten:
/- 15 V Klemme für Eingangsspannung
Prüfzeichen:
cULus recognized
Anschluss:
Federklemme
Normen:
UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
Produkt-Art:
Sicherheitstransformator
Schutzklasse:
I
Bauart:
offen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 83,92*
€ 105,44*
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,07*
€ 105,49*
Frei Haus
ab € 97,20*
€ 124,64*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 135,16*
€ 168,71*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 179,51*
€ 219,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
BGUK 3
ab € 97,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.