Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK STEU500/23 TRAFO 500VA 230/400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1131586
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STEU500/23
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Transformatoranschlüsse: Federzuganschluss
  • Nennleistung: 500 VA
  • Produktpalette: STEU Series
  • Wicklungstyp: Zweifach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 230V, 400V
  • Sekundärspannungen: 2 x 115V
  • Isolationsspannung: -
  • Transformator zur Chassismontage: Steuertransformator und Sicherheits-Trenntransformator in offener Ausführung
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Nennstrom: 4.3 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 82,53*
    € 106,33*
    € 5,95*
    ab € 84,65*
    € 106,34*
    Frei Haus
    ab € 97,03*
    € 124,04*
    1 Tag
    3
    Frei Haus
    ab € 135,15*
    € 166,95*
    Lager 139
    9
    Frei Haus
    ab € 179,28*
    € 217,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 217,02*
    € 258,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 212,47*
    € 252,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 198,87*
    € 236,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 193,04*
    € 229,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 179,28*
    € 213,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Block Transformatoren
    BGUK 3
    ab € 91,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.