Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VCM 50/2/15 Printtransformator 1 x 230V 2 x 15 V/AC 50 VA 1.66A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D97013
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VCM 50/2/15
EAN/GTIN:
     4016138538786
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo

Features:
1 x 230 V
2 x 15 V/AC
1.66 A
50 VA
Hinweise:
Maßbild und Anschlussbelegung siehe technisches
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
50 VA
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
0.99 kg
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
15 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
VCM 50/2/15
Ausgangsstrom:
1.66 A
Isolierstoffklasse:
VDE=B, UL=105
Wirkungsgrad:
87 %
Prüfspannung:
500 V
Anzahl Eingänge:
1 x
Prüfzeichen:
C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Anschluss:
Flachstecker 4.8 mm (3/16") + Flachstecker 6.3 mm
Produkt-Art:
Printtransformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,66*
€ 31,96*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 21,56*
€ 31,97*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 45,20*
€ 60,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.