Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VCM 50/2/15 Printtransformator 1 x 230V 2 x 15 V/AC 50 VA 1.66A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130956
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VCM 50/2/15
EAN/GTIN:
     4016138538786
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Block VCM 50/2/15 Printtransformator 1 x 230V 2 x 15 V/AC 50 VA 1.66A

1 x 230 V
2 x 15 V/AC
1.66 A
50 VA

Kategorie: Printtransformator
Ausgangsspannung: 15 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 15 V/AC
Ausgangsstrom: 1.66 A
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 2 x
Eingangsspannung: 230 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V
Frequenz: 50 až 60 Hz
Typ: VCM 50/2/15
Max. Umgebungstemperatur: +40 °C
Produkt-Art: Printtransformator
Anschluss: Flachstecker 4.8 mm + Flachstecker 6.3 mm
Gewicht: 0.99 kg
Leistung (Details): 50 VA
Prüfspannung: 500 V
Wirkungsgrad: 87 %
Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Sekundärstrom: 2 x 1.66 A
Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=105
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: VCM50/2/15
EAN: 4016138538786
Breite: 76 mm
Bruttogewicht: 0.265 kg
Farbe: dunkelgrau
Farbname: dunkelgrau
für Format: A4/C4
Greifloch: nein
Höhe: 256 mm
Marke: Han
Material: Kunststoff
Tiefe: 239 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,66*
€ 31,96*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 21,56*
€ 31,97*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 45,20*
€ 60,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.