| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D969151 Herst.-Nr.: DLE-DR-0003 EAN/GTIN: 4053199565061 |
| |
|
| | |
| Bestehend aus drei vormontierten drylin® ZLW Zahnriemenachsen mit NEMA Schrittmotoren und Encoder, igubal® Doppelgelenklager sowie passenden Adapterplatten ist der drylin® Delta Robot schnell und einfach montiert. Durch die leichte Bauweise, bestehend aus Aluminium und Kunststoff, erreicht das System eine Pickrate von 60/Min in einem Bauraum mit bis zu ø 380 mm.
Typische Anwendungsbereiche: Handling, Pick-and-Place, Robotik, Automatisierung.
Vorteile des drylin® Delta-Roboters: Kostengünstige Alternative zu üblichen Delta Kinematiken Fertiges System basierend auf drylin® Baukasten Keine zusätzlichen Schmiermittel benötigt und daher wartungsarm Schnelle Bewegungen möglich durch parallele Kinematik Kompakte und leichte Bauweise Wann wird der Delta-Roboter eingesetzt? Pick-and-Place Aufgaben, wie Bandübergabestationen Sortieranlagen Montagesysteme Fügeprozesse Kleinteile-Handling Bei schnellen Positionieraufgaben Features: Mit Motorsteuerung Günstiger und leichter Baukasten für Delta-Roboter Schnelles Pick & Place Handling - montagefertig Fertiges System basierend auf drylin® Baukasten Weitere Informationen: | | Gewicht: | 15 kg | Herst.-Teilenr.: | DLE-DR-0003 | Produkt-Art: | Roboter Bausatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Parallelroboter, Roboter-Montage-Kit, Schrittmotor, Konstruktionsspielzeug, Spielzeug-Bausätze, Spielzeugroboter, Spielzeugroboter-Bausatz, Experimentier-Kasten, Experimentierkasten, Technisches Spielzeug Lernbausatz, spielzeugroboter, igus, Delta, 176-5634, Roboter |
| | |
| |